絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.4(2)
- 4.5(3)
- 4.6(2)
- 4.8(4)
- 4.9(3)
- 5(3)
- 5.2(3)
- 6.5(1)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 15(1)
- 18(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(5)
全長(mm)
- 116
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 80(34)
- 85(16)
- 86(15)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(17)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(16)
- 100(26)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 120(14)
- 125(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(9)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 22(1)
- 39(1)
- 43(1)
- 52(4)
- 55(1)
- 56(1)
- 66(2)
- 70(1)
- 74(1)
- 83(1)
22・39・43・52・55・56・66・70・74・83
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ビックツール(2)
- 大西工業(1)
- KIドリル(1)
- JAPPY(1)
モノタロウ・エスコ・NACHI(不二越)・ビックツール・大西工業・KIドリル・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.4(2)
4.5(3)
4.6(2)
4.8(4)
4.9(3)
5(3)
5.2(3)
8(3)
15(1)
18(1)

六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥1,698税込¥1,8681本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)