カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.8(5)
- 4.9(4)
- 5(4)
- 5.2(4)
- 5.4(4)
- 5.5(4)
- 5.8(4)
- 6(5)
- 7.8(4)
- 8(9)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.5(3)
- 10.6(4)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(5)
- 14.5(4)
- 15(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(9)
- 7.7(1)
- 7.8(1)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 8.6(1)
- 10(1)
- 11(6)
- 12(1)
- 16(7)
- 20(1)
全長(mm)
- 116
- 40(137)
- 50(139)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(142)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(8)
- ハイス(18)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(9)
- 鋼(2)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(7)
溝長(mm)
- 22(1)
- 39(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 46(1)
- 48(1)
- 52(4)
- 52.5(3)
- 54(1)
- 55(5)
- 56(5)
- 58(1)
- 63(1)
- 66(2)
- 70(2)
- 73(1)
- 74(2)
- 80(6)
- 83(7)
22・39・43・44・46・48・52・52.5・54・55・56・58・63・66・70・73・74・80・83
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(5)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(5)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(7)
- ビックツール(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- エスコ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(2)
- 大西工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- KIドリル(1)
- JAPPY(1)
- ワルター(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・ビックツール・住友電工ハードメタル・エスコ・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・タンガロイ・大西工業・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・KIドリル・JAPPY・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥1,698税込¥1,8681本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 15.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,388税込¥10,3271本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)116直径(Φmm)15.5溝長(mm)58先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
コアドリル レギュラ ホモ処理 5.5mm
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-3280材質HSS全長(mm)116刃径(Φmm)5.5有効長(mm)80表面処理ホモ処理食付角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応最小下穴径(Φmm)4.2
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク