絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
材質
  • ハイス(8)
全長(mm)
  • 135
  • 60(35)
  • 65(31)
  • 70(17)
  • 79(16)
  • 80(34)
  • 85(16)
  • 86(15)
  • 89(16)
  • 90(25)
  • 91(17)
  • 93(16)
  • 95(30)
  • 99(16)
  • 100(26)
  • 105(15)
  • 108(19)
  • 110(55)
  • 117(15)
  • 120(14)
  • 125(25)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
溝長(mm)
  • 70(3)
  • 75(5)
  • 84(1)
  • 85(1)
ブランド
  • EFFORT(エホート)(5)
  • トップ工業(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
EFFORT(エホート)・トップ工業・BIGMAN(ビッグマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.8(1)
3(2)
3.2(1)
3.5(1)
5(2)
6(1)
33(1)
35(1)
36(1)
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    659税込725
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    材質高速度鋼(HSS)
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)135有効長(mm)75
  • ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット六角軸

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
    用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    659税込725
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)135有効長(mm)75
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm

    EFFORT(エホート)
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)135有効長(mm)75
  • エホート 六角軸下穴錐 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸下穴錐 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    649税込714
    1本
    3日以内出荷
    堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。5枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
    用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)135有効長(mm)70
ハイス六角軸ドリル