絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.2(7)
  • 2.3(7)
  • 2.35(2)
  • 3(2)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(2)
  • 12.5(3)
  • 14(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 26(2)
シャンク径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 6.35(4)
  • 10(2)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 12(3)
  • 12.1(1)
  • 12.3(1)
  • 12.4(1)
  • 12.5(2)
  • 12.6(1)
  • 12.7(1)
  • 12.8(1)
  • 12.9(1)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 32(3)
  • MT1(2)
全長(mm)
  • 135
  • 40(137)
  • 50(138)
  • 52(127)
  • 61(119)
  • 65(143)
  • 70(186)
  • 75(169)
  • 80(169)
  • 86(131)
  • 89(126)
  • 90(117)
  • 95(153)
  • 100(206)
  • 102(119)
  • 117(120)
  • 125(153)
  • 133(136)
  • 150(158)
  • 200(129)
  • 250(130)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(21)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
  • (1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(6)
  • テーパシャンク(2)
溝長(mm)
  • 6(1)
  • 34(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 67(1)
  • 70(4)
  • 74(2)
  • 75(5)
  • 76(4)
  • 77(1)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 90(8)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
6・34・38・40・55・60・63・65・67・70・74・75・76・77・80・85・90・100・105・120・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(7)
  • 理研製鋼(5)
  • EFFORT(エホート)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • トップ工業(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ギケン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 第一ツール(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
グーリング・理研製鋼・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・タンガロイ・トップ工業・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・アークランドサカモト・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ギケン・BIGMAN(ビッグマン)・アサヒ工具・第一ツール・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    659税込725
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • 3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM FKD(フクダ精工)

    3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM

    FKD(フクダ精工)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
    材質SKH51
  • スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)

    スラスタードリル TDXL

    OSG(オーエスジー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    材質高速度鋼(HSS)
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)135有効長(mm)75
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット六角軸

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
    用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
  • ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

    NACHI(不二越)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    659税込725
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)135有効長(mm)75
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm

    EFFORT(エホート)
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)135有効長(mm)75
  • エホート 六角軸下穴錐 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸下穴錐 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    649税込714
    1本
    3日以内出荷
    堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。5枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
    用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)135有効長(mm)70
  • 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

    グーリング
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
  • 深穴加工ドリル 特長1 TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 TiNコート

    グーリング
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
  • アルミ深穴ドリル 特長1 グーリング

    アルミ深穴ドリル 特長1

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    20日以内出荷
    アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
  • ドリルホルダ 1.5XD用 グーリング

    ドリルホルダ 1.5XD用

    グーリング
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
    材質スチール
  • ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル 特長1 ホモ処理

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
  • TiNコート3SドリルR型 理研製鋼

    TiNコート3SドリルR型

    理研製鋼
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
    材質HSS
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

    ギケン
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)

    テーパーエンドミル 4枚刃

    EIKO(栄工舎)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 4枚刃
    用途テーパー加工角度公差±5'
  • HPMスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    HPMスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質HPM粉末ハイス
  • インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD) ケナメタル

    ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD)

    ケナメタル
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    H!TSドリル用シャンク
  • TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGOH9D

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • Gオイルホールドリル NACHI(不二越)

    Gオイルホールドリル

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
  • 9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート グーリング

    9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート

    グーリング
    6,498税込7,148
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
  • 6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート グーリング

    6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート

    グーリング
    58,980税込64,878
    1本
    23日以内出荷
    2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
    用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
  • 段付きボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    段付きボーラー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    コートATH工具材料超硬
  • TiN S型オイルホールドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiN S型オイルホールドリル(HSCo)

    理研製鋼
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル