「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(7)
2.5(6)
3(7)
3.2(6)
3.5(6)
4(7)
6(10)
10(7)
11(6)
12(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ
材質HSS
表面処理TiNコーティング
適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材
材質ステンレス
表面処理TiN(窒化チタン)コーティング
適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー
シャンク径(mm)六角軸:6.35
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材
材質ステンレス
表面処理TiN(窒化チタン)コーティング
適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー
シャンク径(mm)六角軸:6.35
ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群!
シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm
適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤
材質HSS鋼(チタンコーティング)
寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13
表面処理チタンコート
軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
セット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
1個(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。
ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工
表面処理チタンコーティング
使用条件回転
ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂
材質HSS鋼
シャンク径(Φmm)6.35
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
ドリル長(mm)15
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工
用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに
材質ドリル刃:ハイス鋼
全長(mm)55~70
色ゴールド
刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0
表面処理チタンコーティング
入数10本
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最高クラスHSS M2鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP!
・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
・ガッチリくい込むクロスシンニングX型
・鉄・木材・樹脂などに美しい穴あけができます
セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm
材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13
表面処理チタンコーティング
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
ドリル長(mm)40(有効)
適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂
シャンク形状六角軸
TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。
用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番315-3740
適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm
材質材質:高速度鋼(HSS)
表面処理TINコーティング
1組(10本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。
材質ハイス鋼(チタンコーティング)
シャンク径(mm)6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。
材質HSS鋼
表面処理チタンコーティング
適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)
六角軸対辺(mm)6.35
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス
寸法L(mm)110
表面処理TINコーティング
寸法l(mm)82
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。
用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番369-0726
適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm
材質材質:高速度鋼(HSS)
表面処理TINコーティング
1組(14本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに
材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)80
有効長(mm)40
表面処理チタン系コーティング
よく使うサイズ14本入りのケースセット
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
特殊接合により空回りを防止
前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)2
表面処理チタンコーティング
アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
チタンコーティング。
シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
セット内容13本組
材質HSS(ハイス)
全長(mm)65~90
サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)
表面処理チタンコーティング
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能!
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!
ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
表面処理チタンコーティング
使用条件回転・インパクト
「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
全長(mm)80
有効長(mm)40
表面処理窒化チタンアルミ
鋭い切れ味の逆スパイラルで、切粉が裏に抜け作業面がきれい。穴の拡大や切抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。
材質HSS鋼
全長(mm)100
ドリル径(Φmm)6
表面処理チタンコーティング
適合材内装ボード(石膏系)
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。