絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(12)
  • 4.9(5)
  • 5(16)
  • 5.1(3)
  • 5.2(9)
  • 5.3(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(16)
全長(mm)
  • 86(2)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 106(1)
  • 112(1)
  • 116(3)
  • 118(7)
  • 119(1)
  • 120(2)
  • 180(2)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(14)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
溝長(mm)
  • 52
  • 18(11)
  • 20(17)
  • 24(22)
  • 29(12)
  • 30(28)
  • 33(24)
  • 35(20)
  • 36(22)
  • 39(27)
  • 40(19)
  • 42(11)
  • 43(26)
  • 45(22)
  • 47(18)
  • 48(11)
  • 57(23)
  • 63(12)
  • 70(22)
  • 82(14)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ライト精機(4)
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • ベッセル(2)
  • ユニーズ(2)
  • エスコ(1)
  • Super(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・ライト精機・トップ工業・TRUSCO・ベッセル・ユニーズ・エスコ・Super
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
クッションドリル鉄工用AMD ベッセルクッションドリル鉄工用AMDベッセル(2件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から翌日出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ六角軸コバルトドリル六式ユニーズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルトドリル TRUSCO六角軸コバルトドリルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から8日以内出荷
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
939税込1,033
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
779税込857
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セットトップ工業
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
979税込1,077
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
六角軸鉄工ドリル 3本入 ライト精機六角軸鉄工ドリル 3本入ライト精機
1,998税込2,198
1パック(3本)
5日以内出荷から9日以内出荷
六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルトドリル ライト精機六角軸コバルトドリルライト精機
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス
ハイス六角軸ドリル