Power sonic
19PCSドリルケース
ドリルの収納、持ち運びに便利な収納ケースです。
用途
ドリルの収納、持ち運びに
材質
スチール
本体寸法(mm)
W112×H176×D35
本体質量(g)
350
サイズ(mm)
収納可能ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191511
-
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください