曜日別特売

鉄工チタンドリル19PCSセット

鉄工チタンドリル19PCSセット - Power sonic鉄工チタンドリル19PCSセット - Power sonic鉄工チタンドリル19PCSセット - Power sonic鉄工チタンドリル19PCSセット - Power sonic

2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。
チタンコーティングなので丈夫で長持ちします。
収納、持ち運びに便利なケース付です。

用途
ステンレス、一般鋼、鋳鉄、軽金属、軽合金、プラスチック、木材などの穴あけに
付属品
ドリル×19、ケース
材質
本体/HSS、ケース/スチール
本体寸法(mm)
W112×H176×D35
本体質量(g)
660
シャンク形状
丸
サイズ(mm)
ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191416THD-19P
¥4,000
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする