絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
材質
  • その他(1)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(117)
  • ステンレス(2)
  • ハイス(188)
  • 合金工具鋼(6)
  • 炭素工具鋼(8)
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 235(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 460(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 130(1)
  • 140(1)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
3価ユニクロ
ブランド
  • エスコ(4)
  • E-Value(2)
  • トップ工業(1)
  • SK11(1)
エスコ・E-Value・トップ工業・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.8(1)
5(1)
5.3(1)
5.5(1)
6(1)
6.4(1)
6.5(1)
7(1)
7.5(1)
8(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
六角軸振動用充電ドリルビット SK11六角軸振動用充電ドリルビットSK11(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
コンビドリルセット E-ValueコンビドリルセットE-Value
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
マルチドリルセット E-ValueマルチドリルセットE-Value
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
六角頭ドリルピン エスコ六角頭ドリルピンエスコ
23,900税込26,290
1本(50本)
翌日出荷
入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
材質スチール全長(mm)300対辺(mm)フランジナット:19六角対辺(mm)26表面処理ユニクロメッキ (三価)ナット高H(mm)12線径(mm)Φ10
六角シャンクコバルトドリルセット 5本組 トップ工業六角シャンクコバルトドリルセット 5本組トップ工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。
用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
[六角軸]木工用ロングドリルセット エスコ[六角軸]木工用ロングドリルセットエスコ
15,300税込16,830
1本
翌日出荷
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼全長(mm)460六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2被削材対応:木材サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
[六角軸]木工用ドリルビット エスコ[六角軸]木工用ドリルビットエスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質普通鋼
[六角軸]木工用ロングドリルセット エスコ[六角軸]木工用ロングドリルセットエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼被削材対応:木材
ハイス六角軸ドリル