六角軸ドリル :「グミ」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(2)
2.3(2)
2.5(2)
2.8(2)
3(2)
3.2(2)
3.3(2)
3.5(2)
3.8(2)
4(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様先端角135度、刃先シンニング加工 トラスコ品番859-2338 セット内容13 材質コバルトハイス鋼 サイズ1.5mm~6.5mm シャンク径(Φmm)6.35
1セット(13本)
4,298 税込4,728
18日以内出荷

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ セット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm 材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C) 軸径(Φmm)6.35 表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ 硬度HRC(刃部)63±1
1個(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6772 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)370 六角シャンク軸
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 使用工具電気ドリル・充電式ドリル
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6764 セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)340 六角シャンク軸
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 入数3本
1セット(3本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SB-6PC 六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組 ユニーズ 動画あり
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ セット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2 材質コバルトハイス鋼 軸径六角軸6.35
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6799 セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質超硬タングステン 寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,610 税込3,971
当日出荷

用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2 入数8本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

チタンコーティング。 シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 セット内容13本組 材質HSS(ハイス) 全長(mm)65~90 サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 表面処理チタンコーティング 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。
セット内容10本組 サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組) 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
7,740 税込8,514
当日出荷

用途木工、樹脂 材質合金鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質ハイカーボン鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.5 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

材質超硬タングステン 寸法(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4 入数6本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,450 税込2,695
当日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質ハイカーボン鋼 寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 全長(mm)4.0~10.0 入数5本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質CO-HSS(コバルトハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)2.5・3.0・3.2・3.3・3.5・4.0・4.2・5.0・5.2・6.0 アズワン品番64-2271-70 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

用途ステンレス等、 難削材 材質HSCOM42(コバルトハイス) 寸法(mm)2.0~6.0(0.5とび) 入数9本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

用途ステンレス等、難削材 材質HSCOM42(コバルトハイス) 寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2 入数8本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

おすすめ人気ランキング