切削工具 :「グミ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
こんなお得な商品も!

コンクリートドリルセット
モノタロウ
¥679
税込¥747
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。
芯触れ激減で高速穴あけができます。
高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。
クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。
刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。
アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。
X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。
鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。
考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂
材質合金鋼(SUJ2)
シャンク径(mm)6.35
全長(mm)65
溝長(mm)28
トラスコ品番798-2330
適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。
割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)6.35
トラスコ品番798-2143
適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
セット内容263,312,633,226,333
1セット(3本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
セット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
1個(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
セット内容3
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
入数3点
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに
材質高速度鋼(HSS)
セット内容(mm)Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0・Φ3.5・Φ4.0
シャンク2面幅(mm)6.35
1パック(5本)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番722-6772
セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)370
軸六角シャンク軸
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
使用工具電気ドリル・充電式ドリル
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
トラスコ品番834-5379
適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル
セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本
材質刃先:超硬チップ
全長(mm)110
有効長(mm)45
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)3.5
1セット(5本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番722-6764
セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)340
軸六角シャンク軸
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
入数3本
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
シャンク径(Φmm)6.35
適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
セット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2
材質コバルトハイス鋼
軸径六角軸6.35
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。
木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。
ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です
豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。
メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番722-6799
セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)280
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
セット内容【mm】2/3/4
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
寸法(mm)2/3/4
適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質超硬タングステン
寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
セット内容【mm】3/4/5
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
寸法(mm)3/4/5
適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
入数10本組
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2
入数8本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
チタンコーティング。
シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
セット内容13本組
材質HSS(ハイス)
全長(mm)65~90
サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)
表面処理チタンコーティング
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
高切削&長寿命の高性能ドリルビット。
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
セット内容10本組
サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥7,740
税込¥8,514
当日出荷
用途木工、樹脂
材質合金鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.5
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
材質超硬タングステン
寸法(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4
入数6本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼
寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
全長(mm)4.0~10.0
入数5本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に
材質CO-HSS(コバルトハイス)
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)2.5・3.0・3.2・3.3・3.5・4.0・4.2・5.0・5.2・6.0
アズワン品番64-2271-70
入数10本組
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
材質炭素鋼
寸法(mm)9.0・10.0・12.0
全長(mm)9.0~12.0
入数3本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,460
税込¥1,606
3日以内出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×34・10.4×34.5・、12.4×36・20.5×43mm、(各1本)
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
全質量(g)約115
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
シャンク径(mm)6.35
材質工具鋼
全長(mm)90~100
刃長(mm)50~60
エスコ品番EA824WH
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
全質量(g)約105
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
寸法(mm)3.0・4.0・5.0
質量(g)32
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-20
入数3本
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
用途ステンレス等、 難削材
材質HSCOM42(コバルトハイス)
寸法(mm)2.0~6.0(0.5とび)
入数9本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。