絞り込み
材質
  • ハイス(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 15.38(1)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(67)
  • イシハシ精工(28)
  • iHelp(13)
  • NACHI(不二越)(8)
  • SK11(8)
  • グーリング(7)
  • ウォーターミルズ(5)
  • トップマン[工具・金物](5)
  • E-Value(4)
  • GREAT TOOL(4)
  • ビックツール(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 理研製鋼(4)
  • RELIEF(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • Power sonic(3)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ハイス(7)
  • マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1ケース(20本)
    当日出荷
    スライド蓋で1本づつ取り出せる
    用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
  • 精密極細ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密極細ドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1ケース(10本)
    当日出荷
    精密加工用として最適です。
    用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】36タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4入数10本(0.5~1.4mm)
  • 六角軸ドリルソーセット BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルソーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
    用途穴の拡大や切り抜きに。セット内容ドリル径:3.4.5.6mm材質HSS鋼チタンコーティング幅(cm)横:5.3全長(cm)12適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)厚さ(cm)1.8
  • ドリルストッパー2個組 BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルストッパー2個組

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
    用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
  • タップ&ドリルセット11本組 BIGMAN(ビッグマン)

    タップ&ドリルセット11本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
    用途軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に付属品タップレンチ材質タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼寸法(mm)タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8入数10本
  • 下穴用ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴用ドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
    用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸刃先径(Φmm)3.4.5焼入硬度HRC65±1(刃部)入数3本
ハイスドリルセット