絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(29)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(409)
  • NACHI(不二越)(215)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • RS PRO(182)
  • WIDIA(518)
  • イシハシ精工(171)
  • エスコ(658)
  • グーリング(349)
  • ケナメタル(190)
  • スターエム(216)
  • タイテックス(751)
  • マキタ(144)
  • ミヤナガ(114)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(746)
  • 住友電工ハードメタル(149)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(244)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1ケース(20本)
    当日出荷
    スライド蓋で1本づつ取り出せる
    用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • 六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸超硬FRP・ガラスドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
    用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
  • 六角軸ドリルソーセット BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルソーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
    用途穴の拡大や切り抜きに。セット内容ドリル径:3.4.5.6mm材質HSS鋼チタンコーティング幅(cm)横:5.3全長(cm)12適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)厚さ(cm)1.8
  • ショートビット BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    4日以内出荷
    誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
    用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
  • 精密極細ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密極細ドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1ケース(10本)
    当日出荷
    精密加工用として最適です。
    用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】36タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4入数10本(0.5~1.4mm)
  • 丁番下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    丁番下穴ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
    用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質鋼軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35
  • SDS短撃150 ブルポイント BIGMAN(ビッグマン)

    SDS短撃150 ブルポイント

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
    用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
  • 下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1セット
    当日出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
  • 六角軸ドリルソー BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
    用途穴の拡大や切り抜きに。材質HSS鋼表面処理チタンコーティング適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)六角軸対辺(mm)6.35
  • SDS短撃150 チゼル BIGMAN(ビッグマン)

    SDS短撃150 チゼル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
    用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)155硬度HRC52±1刃幅(mm)20軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先チゼル・両刃適合工具ハンマードリル
  • SDS短撃150 スケーリングチゼル BIGMAN(ビッグマン)

    SDS短撃150 スケーリングチゼル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
    用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
  • 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    面取り下穴ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
    アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
    用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ドリルストッパー2個組 BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルストッパー2個組

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
    用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
  • 超硬角面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬角面

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
  • トリマービット 4点セット BIGMAN(ビッグマン)

    トリマービット 4点セット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。
    用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
  • トリマービット 6点セット BIGMAN(ビッグマン)

    トリマービット 6点セット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。
    用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
  • 超硬カサ付 目地払 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 目地払

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
  • 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    4日以内出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
  • 六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 超硬V溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬V溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
  • 超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 面取り

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
  • 六角軸下穴テーパーショート3P BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパーショート3P

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,488~税込¥1,637~
    1個
    4日以内出荷
    ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
  • 木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)

    木工用ドリルミドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
    用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ドリルシャープナー BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルシャープナー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単に出来る、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
    最高回転数(min-1[r.p.m])2000~3.500
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
  • SDSブルポイント BIGMAN(ビッグマン)

    SDSブルポイント

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    SDSプラスシャンクとなっております
    用途ハツリ作業に材質鋼材シャンク形状SDSプラス
  • コンクリートSET BIGMAN(ビッグマン)

    コンクリートSET

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
  • スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン)

    スパイラルステップドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)6.35
  • ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット六角軸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
    用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
  • SDS短撃150 スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    SDS短撃150 スクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷
    電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
    用途タイルやプレート等のハガシ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スクレーパー・片刃適合工具ハンマードリル
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥809税込¥890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・菌興(農協菌)適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:菌興(農協菌)適応、錐サイズ(mm):8寸法(mm)61×8×8質量(g)27
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥809税込¥890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7寸法(mm)61×8.7×8.7質量(g)32
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥809税込¥890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2寸法(mm)61×9.2×9.2質量(g)32
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥809税込¥890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8.5ミリ。しいたけ菌メーカー・明治、秋山適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:明治、秋山適応、錐サイズ(mm):8.5寸法(mm)61×8.5×8.5質量(g)32
  • 超硬ギンナン面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ギンナン面

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
  • 超硬両断面サジ面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬両断面サジ面

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
ドリル