絞り込み
ブランド
  • イワタツール(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • 岡部工具(5)
  • グーリング(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • WIDIN(1)
  • THECUT(1)
先端角(°)
  • 60(5)
  • 90(6)
  • 118(1)
  • 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(8)
  • 1.5(9)
  • 2(8)
  • 2.5(9)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13.1(1)
  • 13.2(1)
  • 13.3(1)
  • 13.4(1)
  • 13.6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(12)
  • 16(1)
  • MT1(1)
全長(mm)
  • 150
  • 35(32)
  • 36(20)
  • 40(62)
  • 42(29)
  • 45(34)
  • 47(24)
  • 50(52)
  • 53(21)
  • 55(28)
  • 56(22)
  • 57(23)
  • 60(29)
  • 63(21)
  • 66(26)
  • 69(27)
  • 70(21)
  • 80(22)
  • 90(20)
  • 100(61)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(3)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
表面処理
  • その他(4)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.5(3)
  • 1.9(5)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 2.6(1)
  • 3(3)
  • 3.1(4)
  • 3.2(1)
  • 3.7(5)
  • 3.9(1)
  • 4.5(4)
  • 5(4)
  • 5.2(1)
  • 5.5(3)
  • 6(1)
  • 6.3(4)
  • 23(1)
  • 24(1)
1・1.2・1.5・1.9・2・2.5・2.6・3・3.1・3.2・3.7・3.9・4.5・5・5.2・5.5・6・6.3・23・24・溝長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(5)
90(6)
118(1)
120(2)
ロングセンタードリル THECUTロングセンタードリルTHECUT(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ALD回転方向右刃面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 60°岡部工具
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150全長(mm)150刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)90
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
超硬センタードリルロング150型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング150型RYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
ロングセンタードリル 90° 岡部工具ロングセンタードリル 90°岡部工具
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
ロングセンタードリル 60° 岡部工具ロングセンタードリル 60°岡部工具
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
コーティングロングセンタードリル 90° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 90°岡部工具
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル