絞り込み
先端角(°)
  • 60(8)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(23)
  • 5(16)
シャンク径(Φmm)
  • 10(7)
  • 11(8)
  • 12(7)
全長(mm)
  • 69
  • 35(32)
  • 36(20)
  • 40(63)
  • 42(29)
  • 45(34)
  • 47(24)
  • 50(52)
  • 53(21)
  • 55(28)
  • 56(22)
  • 57(23)
  • 60(29)
  • 63(21)
  • 66(26)
  • 70(21)
  • 80(22)
  • 90(20)
  • 100(61)
  • 150(22)
材質
  • ハイス(24)
  • 超硬合金(2)
表面処理
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 5(2)
  • 5.2(8)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 6.3(2)
  • 6.6(7)
  • 7.1(2)
  • 7.5(3)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
5・5.2・5.8・6・6.3・6.6・7.1・7.5・19・20・20.5
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岡部工具(13)
  • エスコ(8)
  • イワタツール(3)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
モノタロウ・岡部工具・エスコ・イワタツール・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(8)
70(1)
75(1)
90(2)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
5,698税込6,268
1本
当日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
4,598税込5,058
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
超硬センタードリルR型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルR型RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-4B
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/コーティング) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/コーティング)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EC-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4表面処理Tinコーティング
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4B
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)10材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
HAP50 センタードリル A形 60° イワタツールHAP50 センタードリル A形 60°イワタツール
5,298税込5,828
1本
12日以内出荷
材質HSS刃数2タイプAtype表面処理ノンコート回転方向右刃センター穴角(°)60
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具
3,098税込3,408
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル