絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
  • 2.03(1)
  • 3(3)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 4(24)
  • 4.3(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(21)
  • 5.5(2)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 4(4)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(2)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.35(3)
  • 8(13)
  • 10(12)
  • 11(8)
  • 12(9)
全長(mm)
  • 69
  • 40(741)
  • 45(932)
  • 50(1,966)
  • 60(1,954)
  • 65(758)
  • 70(1,648)
  • 75(1,405)
  • 80(1,628)
  • 90(1,580)
  • 95(646)
  • 100(2,097)
  • 110(1,243)
  • 115(615)
  • 120(981)
  • 125(777)
  • 130(741)
  • 140(800)
  • 150(1,232)
  • 160(815)
  • 200(755)
材質
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(32)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 5(2)
  • 5.2(10)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 6.3(2)
  • 6.6(7)
  • 7.1(2)
  • 7.5(3)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(4)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 38(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(14)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(5)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 岡部工具(13)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • エスコ(8)
  • イワタツール(5)
  • 大見工業(5)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ケナメタル(2)
  • タンガロイ(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ワルター(1)
  • Niagara Cutter(1)
モノタロウ・岡部工具・OSG(オーエスジー)・エスコ・イワタツール・大見工業・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ケナメタル・タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ワルター・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
5,698税込6,268
1本
当日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
4,598税込5,058
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZHDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
超硬センタードリルR型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルR型RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN
ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308RoHS指令(10物質対応)対応
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
ストレートシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWAストレートシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-4B
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/コーティング) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/コーティング)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EC-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4表面処理Tinコーティング
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4B
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)10材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
27,980税込30,778
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 CD イワタツールドリル HS S柄 CDイワタツール
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
角度(°)60°角度小数60
ドリル HS S柄 90CD イワタツールドリル HS S柄 90CDイワタツール
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数90
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油大見工業
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2LFFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具