18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
60(3)
90(2)
120(3)
表面処理TiCNコーティング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°
表面処理ノンコート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
材質HSS 表面処理ノンコート
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)120
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 シャンク径(mm)2 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5998 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最小面取径(Φmm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質HSS 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ALD 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります