73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
60(8)
90(9)
120(4)
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金 表面処理HP214コーティング 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 刃先形状片刃 センター穴角(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。 材質超硬合金(Carbide) 刃数2枚 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 仕様ノンコーティング 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ15° 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理ノンコート 面取角度60°
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ12° 刃数2枚刃 表面処理TiAlNコーティング
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°
表面処理ノンコート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途超硬センタードリル標準長さ 材質超硬 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(超硬)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング 材質超微粒子 穴角(センタ)90°
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 90°
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング センター穴角(°)60
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150 材質超微粒超硬合金(HF) 全長(mm)150 刃長(mm)5.5 刃形両刃 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12 錐径(Φmm)5 センター穴角(°)90
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1077 材質超微粒超硬合金(HF) 全長(mm)55 刃長(mm)3 刃形両刃 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)8 錐径(Φmm)3 センター穴角(°)60
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 トラスコ品番106-4266 材質超硬合金(K20) 全長(mm)104 刃形片刃 ドリル径(Φmm)20 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 材質超硬合金(K20) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)120
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング) トラスコ品番796-3564 材質超硬合金(Carbide) 全長(mm)31.5 刃長(mm)1.3 刃形両刃 シャンク径(mm)3.15 錐径(Φmm)1 センター穴角(°)60
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

用途超硬3枚刃メントリリーマー60° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)60
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬1枚刃メントリリーマー60° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)60
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬3枚刃メントリリーマー90° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)120
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途超硬1枚刃メントリリーマー90° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬カウンターシンク軸細タイプ 材質超硬 表面処理TiN
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途超硬センタードリルR型 材質超硬 表面処理TiN
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング150 材質超硬 全長(mm)150 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途超硬4ツ溝メントリリーマー60° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)60
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング100 材質超硬 全長(mm)100 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります