22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
60(5)
90(6)
118(1)
120(2)
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ12° 刃数2枚刃 表面処理TiAlNコーティング
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS 先端角(°)118 表面処理ノンコート 加工内容直溝
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150 全長(mm)150 刃長(mm)5.5 刃形両刃 シャンク径(mm)12 錐径(Φmm)5 センター穴角(°)90
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング150 材質超硬 全長(mm)150 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質HSS-CO コーティングTiNコーティング
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 90LCD
材質HSS 角度(°)90° 角度小数90
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ALD 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理-
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理TiN 先端角(°)90
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理TiN 先端角(°)60
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります