28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
60(6)
70(1)
75(1)
90(5)
120(3)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。 材質超硬合金(Carbide) 刃数2枚 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ15° 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理ノンコート 面取角度60°
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
関連資料(1.3MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状両刃 面取角度120° センター穴角(°)60
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。 材質高速度鋼(HSS) 刃数2枚 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)120
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 表面処理Fireコーティング 穴角(センタ)90°
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 材質ハイスHSS 先端角(°)120 表面処理FIREコーティング シャンク径公差h6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。 トラスコ品番481-9063 材質高速度鋼(HSS) 刃数2枚 全長(mm)55 質量(kg)0.006 シャンク径(Φmm)4 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理-
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング 材質HSS 穴角(センタ)120°
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 仕様ノンコーティング 穴角(センタ)90°
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)左刃60 表面処理-
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60×120
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理-
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)75 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)70 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH55:HSS-Co 表面処理- 先端角(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理TiN
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理TiN
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります