44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
60(15)
70(1)
75(1)
90(6)
120(1)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
RoHS
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリル PE
RoHS
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC
RoHS
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
先端角(°)90 材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(1.83MB)
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬センタードリル標準長さ 材質超硬 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
先端角(°)60 材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(1.83MB)
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA824EA-0.5 材質SKH51 軸径(Φmm)3 全長(mm)31 刃径(Φmm)0.5
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60×120
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ左ネジ用
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理DLC 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理-
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途超硬3枚刃メントリリーマー60° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)60
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬3枚刃メントリリーマー90° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング150 材質超硬 全長(mm)150 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング100 材質超硬 全長(mm)100 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントドリル
RoHS
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理TiAIN RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル
RoHS
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 刃先形状両刀 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)
RoHS
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.14MB) センター穴角(°)60
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル PE-90°
RoHS
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.14MB) センター穴角(°)90
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)75 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理TiN
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。
材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 刃形直刃
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLC 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理-
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質Carbide 表面処理- 先端角(°)60
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります