絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岡部工具(26)
  • RYOCO(菱高精機)(12)
  • イワタツール(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • グーリング(4)
  • マパール(2)
  • エスコ(1)
  • DIXI(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ユニカ(1)
  • WIDIN(1)
先端角(°)
  • 60(13)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 90(8)
  • 120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6
  • 0.3(18)
  • 0.4(18)
  • 0.5(30)
  • 0.6(20)
  • 0.7(27)
  • 0.8(30)
  • 0.9(20)
  • 1(73)
  • 1.2(28)
  • 1.5(63)
  • 2(69)
  • 2.5(66)
  • 3(80)
  • 4(95)
  • 5(86)
  • 6.3(18)
  • 8(41)
  • 10(34)
  • 12(23)
シャンク径(Φmm)
  • 6(20)
  • 8(1)
  • 13(2)
  • 16(9)
  • 18(9)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 48.5(1)
  • 50(7)
  • 54(1)
  • 57(2)
  • 60(1)
  • 66(5)
  • 70(2)
  • 71(2)
  • 78(2)
  • 84(3)
  • 90(17)
  • 93(1)
  • 95(13)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 150(3)
材質
  • ハイス(38)
  • 超硬合金(24)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 3(1)
  • 6.3(11)
  • 6.5(4)
  • 7.5(2)
  • 7.7(7)
  • 7.8(8)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 11.1(2)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 16.2(1)
  • 16.9(1)
  • 17.8(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
3・6.3・6.5・7.5・7.7・7.8・9・9.5・11.1・13・16・16.2・16.9・17.8・18・20・30
表面処理
  • その他(26)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(22)
  • ノンコーティング(12)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(13)
70(2)
75(2)
90(8)
120(4)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
8,098税込8,908
1本
当日出荷から10日以内出荷
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
C面取カッター NS(日進工具)C面取カッターNS(日進工具)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
C面取りが簡単に加工できます。 3枚刃
材質超微粒子超硬合金刃数3片角θ45°
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
76,980税込84,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
用途超硬1枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
用途超硬1枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
超硬センタードリルR型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルR型RYOCO(菱高精機)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN
超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリル標準RYOCO(菱高精機)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング150型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング150型RYOCO(菱高精機)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途超硬4ツ溝メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬センタードリルロング100型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング100型RYOCO(菱高精機)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途超硬4ツ溝メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形) エスコ6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)95エスコ品番EA824EJ-6
OptiMillドリルミル (2枚刃) マパールOptiMillドリルミル (2枚刃)マパール
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら