絞り込み
先端角(°)
- 60(11)
- 70(2)
- 75(2)
- 90(6)
- 120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6
- 0.3(12)
- 0.5(23)
- 0.6(12)
- 0.7(20)
- 0.8(24)
- 0.9(13)
- 1(55)
- 1.2(17)
- 1.5(47)
- 1.6(15)
- 2(52)
- 2.5(49)
- 3(55)
- 4(67)
- 5(59)
- 6.3(16)
- 8(26)
- 10(26)
- 12(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(8)
- 8(1)
- 13(2)
- 16(9)
- 18(9)
- 25(1)
材質
- ハイス(29)
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 48.5(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 57(1)
- 60(1)
- 66(3)
- 71(2)
- 78(2)
- 84(3)
- 90(14)
- 93(1)
- 95(11)
- 100(1)
- 110(1)
- 150(2)
溝長(mm)
- 6.3(8)
- 6.5(4)
- 7.5(2)
- 7.7(7)
- 7.8(7)
- 9(1)
- 13(2)
- 16(2)
- 16.2(1)
- 16.9(1)
- 17.8(1)
- 18(1)
6.3・6.5・7.5・7.7・7.8・9・13・16・16.2・16.9・17.8・18
表面処理
- その他(20)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(10)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡部工具(19)
- イワタツール(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- グーリング(4)
- エスコ(1)
- DIXI(1)
- ユニカ(1)
- WIDIN(1)
- マパール(1)
岡部工具・イワタツール・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・グーリング・エスコ・DIXI・ユニカ・WIDIN・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(11)
70(2)
75(2)
90(6)
120(4)

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル
イワタツール¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
OptiMill面取りミル (4枚刃)
マパール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
超硬NCセンタードリル
DIXI¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリルロング90°
グーリング¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷エスコ品番EA824EJ-6材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)95刃径(Φmm)6