17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃先径(Φmm)」から絞り込む
13(2)
13~13.49(1)
13.5(2)
14(2)
14.5(1)
15(1)
16(1)
16.5(1)
17(1)
18(1)
刃先径(Φmm)をもっと見る
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工 種別オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L/D(mm)2
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

1本
61,980 税込68,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。
用途一般加工/交差穴加工用。 シャンク径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX
RoHS
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工 種別オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L/D(mm)3
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 動画あり
給油方式オイルホールあり
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

住友電工ハードメタルWDXドリル
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

住友電工ハードメタルWDXドリル
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ
コーティングDEXコート
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

WSTARドリルホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルWSTARドリルホルダ
材質超硬
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルドリル
RoHS
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
1本
40,980 税込45,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります