15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃先径(Φmm)」から絞り込む
10~10.49(1)
14(1)
14.25(1)
14.29(1)
14.5(2)
14.8(1)
15(1)
15.5(1)
15.87(1)
19(2)
刃先径(Φmm)をもっと見る
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工 種別オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L/D(mm)2
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

MVXドリル小径 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルMVXドリル小径
材質超硬 コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして 仕様超硬シャンク 種別オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工 種別オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L/D(mm)3
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工 種別オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L/D(mm)4
1本
56,980 税込62,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 動画あり
給油方式オイルホールあり
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ 動画あり
シリーズTungSix-Drill RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小径WSTARドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル小径WSTARドリル
材質超硬
1本
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルWDXドリル
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります