特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「刃先径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
12(2)
16(2)
20(3)
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。
トラスコ品番775-4809
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数6枚
刃長(mm)25
表面処理HP383コーティング
切削径(Φmm)DC:20
寸法OAL(mm)全長:35
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ねじれ角(°)15
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
表面処理HP338コーティング
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。