絞り込み
ブランド
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
498件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリルサンドビック
58,980税込64,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式ドリル MCTR L/D=35, 40, 45 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=35, 40, 45タンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=25タンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
スモウカム ヘッド ICP-2M イスカルスモウカム ヘッド ICP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
スモウカム ヘッド ICM イスカルスモウカム ヘッド ICMイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
CPMill-Uni-HPC マパールCPMill-Uni-HPCマパール
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
TA-EZドリル DIJET(ダイジェット工業)TA-EZドリルDIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107セコ・ツールズ・ジャパン
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュールセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105セコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
部品 超硬ガイドパッド GPS イスカル部品 超硬ガイドパッド GPSイスカル
21,980税込24,178
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ドリルヘッド MM ECDF イスカルマルチマスター ドリルヘッド MM ECDFイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途フラットボトムドリル用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8Dイスカル
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3Dイスカル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5Dイスカル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル ボディ MD-BODY イスカルモジュドリル ボディ MD-BODYイスカル
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
モジュドリル用ボディです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8Dイスカル
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5Dイスカル
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド F3B イスカルロジック3カム ヘッド F3Bイスカル
19,980税込21,978
1個ほか
翌日出荷
ロジック3カム用ヘッドです。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3Dイスカル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5Dイスカル
40,980税込45,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5Dイスカル
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター NC用スポットドリルヘッド MM ECD イスカルマルチマスター NC用スポットドリルヘッド MM ECDイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途NC用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル イスカルモジュラードリルイスカル
159,800税込175,780
1本
19日以内出荷
ロジック3カム チップ イスカルロジック3カム チップイスカル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
材種IC908
ロジック3カム イスカルロジック3カムイスカル
62,980税込69,278
1本
19日以内出荷
プレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCT イスカルプレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCTイスカル
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT イスカルバヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNTイスカル
49,980税込54,978
1本ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式高速リーマー工具です。
用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA イスカルバヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SAイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。
チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DHL イスカルチップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DHLイスカル
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
チップ交換式ガンドリル用ホルダーです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH イスカルチップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DHイスカル
109,800税込120,780
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
チップ交換式ガンドリルホルダーです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トライディープ チップ TOGT-GF イスカルトライディープ チップ TOGT-GFイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
深穴加工用三角形チップです。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル