絞り込み
刃先径(Φmm)
  • 8.5~8.99(1)
  • 12(1)
  • 12~12.49(1)
  • 13(1)
  • 16.5(1)
  • 16.7(1)
  • 17(1)
  • 17~17.99(1)
  • 17.5(1)
  • 25(2)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • テグテックジャパン(1)
有効長(mm)
  • 48(1)
  • 52.5(1)
  • 53(1)
  • 54(1)
  • 57(1)
  • 62.5(2)
  • 68(1)
  • 72(1)
全長(mm)
  • 127
  • 103(9)
  • 110(12)
  • 114(12)
  • 115(11)
  • 120(11)
  • 125(15)
  • 130(13)
  • 131(9)
  • 133(11)
  • 135(16)
  • 145(12)
  • 149(9)
  • 151(15)
  • 155(10)
  • 156(11)
  • 161(11)
  • 165(14)
  • 169(11)
  • 170(12)
  • 181(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
8.5~8.99(1)
12(1)
12~12.49(1)
13(1)
16.5(1)
16.7(1)
17(1)
17~17.99(1)
17.5(1)
25(2)
  • WDXドリル 住友電工ハードメタル

    WDXドリル

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
  • WDXドリル 住友電工ハードメタル

    WDXドリル

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック

    スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    63,980税込70,378
    1本ほか
    翌日出荷から31日以内出荷
  • チップ交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパン

    チップ交換式ドリルホルダー トップドリル

    テグテックジャパン
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
  • インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)

    インデキサブルフラットドリル PDZ

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    給油方式オイルホールあり
  • MVXドリル小径 三菱マテリアル

    MVXドリル小径

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
  • CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル

    サンドビック(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から49日以内出荷

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル