絞り込み
刃先径(Φmm)
- 17
- 12(47)
- 12.5(44)
- 13(45)
- 13.5(45)
- 14(51)
- 14.5(46)
- 15(48)
- 16(54)
- 18(53)
- 19(49)
- 20(54)
- 21(52)
- 22(50)
- 23(45)
- 24(45)
- 25(51)
- 29(33)
- 30(28)
- 31(28)
- 刃先径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(26)
- テグテックジャパン(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- 日研工作所(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 京セラ(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
有効長(mm)
- 26(2)
- 34(2)
- 36(1)
- 37(1)
- 41(2)
- 50(1)
- 51(7)
- 54(2)
- 55(1)
- 58(1)
- 62.5(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 85(5)
- 88.52(2)
- 109(1)
- 136(4)
- 144(1)
- 146(1)
- 150.5(1)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 102(1)
- 102.4(1)
- 102.9(1)
- 103(2)
- 109(1)
- 110(1)
- 110.72(2)
- 113(1)
- 116(1)
- 119(3)
- 119.9(1)
- 126(1)
- 127(1)
- 127.9(1)
- 128.5(1)
- 130(1)
- 133(1)
- 162(2)
- 170.22(2)
- 216(2)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーン購入法適合(1)
「刃先径(Φmm)」から絞り込む
14(51)
15(48)
16(54)
17
18(53)
19(49)
20(54)
21(52)
22(50)
25(51)
刃先径(Φmm)をもっと見る

CoroDrill DE10 ドリルヘッド
SANDVIK¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D
イスカル¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷から29日以内出荷面取りホルダー取付対応可能です。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D
テグテックジャパン¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D
イスカル¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D
イスカル¥51,980税込¥57,1781本翌日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具。チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能用途穴明け加工RoHS指令(10物質対応)対応
DCNドリル用ドリルヘッド IHP
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷非合金および炭素鋼加工用です。用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D
テグテックジャパン¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D
テグテックジャパン¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
X カムドリル/ホルダ
イスカル¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷新開発の超微粒子TiAINPVDコーティングは被削材を選ばず長い工具寿命と安定した加工ができます。標準径のボディに大径のヘッドが装着できます。加工径に合わせてボディ本体を持つ必要がなく、在庫が削減できます。新開発の自己拘束式クランプにより、ドリル本体を機械に取り付けたまま簡単迅速にヘッドが交換できます。用途穴明け加工。トラスコ品番621-3529刃先径(Φmm)17有効長(mm)136シャンク径(mm)20