絞り込み
ブランド
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
497件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
穴あけ加工用 長方形チップ ワルター穴あけ加工用 長方形チップワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番411-7088適合本体B3213/B3214材種WXP40RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-Mタンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビックドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334サンドビック
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
CoroDrill(R) 880 スーパーUドリル カセット用ドリル本体 サンドビックCoroDrill(R) 880 スーパーUドリル カセット用ドリル本体サンドビック
109,800税込120,780
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビックドリルヘッド コロドリル870 KM-3334サンドビック
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。材種3334
ドリルヘッド コロドリル870 PL-4334 サンドビックドリルヘッド コロドリル870 PL-4334サンドビック
17,980税込19,778
1本ほか
翌々日出荷
材種4334
コロドリル870 ヘッド交換式ドリル サンドビックコロドリル870 ヘッド交換式ドリルサンドビック
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
独自の刃先クランプ方式により、機上での刃先交換が可能です。刃先の大きなサポート面により、高剛性があり、ラジアルステップ形状により、切りくずの流れをスムーズにします。加工時間を短縮し穴当たりコストを削減することができます。
用途穴あけ加工に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)サンドビック
15,980税込17,578
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11Tタンガロイ
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:12
ヘッド交換式リーマ、止まり穴向け TRM-D10/11B タンガロイヘッド交換式リーマ、止まり穴向け TRM-D10/11Bタンガロイ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:12
刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-S L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-S L/D=2タンガロイ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4DOSG(オーエスジー)
56,980税込62,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5DOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。内部給油により高能率加工が可能。被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(~35HRC):穴あけ加工仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
ドリルヘッド SMC タンガロイドリルヘッド SMCタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mmサンドビック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 端面溝入れ加工用 サンドビック小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 端面溝入れ加工用サンドビック
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2タンガロイ
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=8タンガロイ
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=6タンガロイ
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5タンガロイ
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM タンガロイヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRMタンガロイ
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用ドリル TRLG-F タンガロイ深穴加工用ドリル TRLG-Fタンガロイ
219,800税込241,780
1本
5日以内出荷
仕様ドライバコード:FU31.75寸法L(mm)1828寸法x(mm)44油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)29.36寸法LU(mm)1689.6寸法OAL(mm)1830.6適合インサートFBM070408L-G-C、FBM060304R-G-I、FBH060304R-G-P寸法DCONMS(mm)31.75寸法LGUIDE(mm)20
深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25タンガロイ
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15タンガロイ
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=10タンガロイ
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
ドリルヘッド用再研削ホルダ SMP-GH タンガロイドリルヘッド用再研削ホルダ SMP-GHタンガロイ
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)20
ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12 タンガロイヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12タンガロイ
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用ドリル TRLG タンガロイ深穴加工用ドリル TRLGタンガロイ
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=25タンガロイ
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用ドリル MCTR L/D=10 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=10タンガロイ
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=25タンガロイ
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷
寸法LS(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZSGT060204R-NDJ寸法DCONMS(mm)20CSPあり
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイヘッド交換式ドリル TIS L/D=8タンガロイ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,996税込17,596
1セット(2個)
3日以内出荷
寸法LPR(mm)3.10寸法SSC(mm)4材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3タンガロイ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
寸法DCONMS(mm)6.000寸法LS(mm)35.0給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=5 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=5タンガロイ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
寸法DCONMS(mm)6.000寸法LS(mm)35.0CSPWith coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル