絞り込み
ブランド
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
497件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=8タンガロイ
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=6タンガロイ
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
仕様クーラント穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5タンガロイ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
仕様クーラント穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリルサンドビック
64,980税込71,478
1本
当日出荷から20日以内出荷
加工深さ4×DC用
インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)インデキサブルフラットドリル PDZOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
給油方式オイルホールあり
ヘッド交換式ドリル PXDZ OSG(オーエスジー)ヘッド交換式ドリル PXDZOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
スモウカム イスカルスモウカムイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷
材質IC08
X カムドリル/ホルダ イスカルX カムドリル/ホルダイスカル
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
新開発チップ式ドリル(カムドリル)。面取り付きホルダー
用途穴明け及び面取り加工。刃先径(Φmm)8.5シャンク径(Φmm)14全長(mm)93トラスコ品番621-3839
DRドリル用ホルダー イスカルDRドリル用ホルダーイスカル
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
適切な内部給油を実現する2カ所のスパラルクーラント穴を採用。ドリルフルート部を広く確保したことにより、良好な切りくず排出を可能としたクーラントはドリルボディ内の芯部分を通過しないため、ねじれにも強く耐久性に優れたドリルボディを実現。
用途穴明け加工付属品スクリュー SR34-533/L、トルクスキー T-6/5
X ドリル/ホルダー イスカルX ドリル/ホルダーイスカル
56,980税込62,678
1個
30日以内出荷
シャンク径(Φmm)32トラスコ品番338-5256
スモウカム ホルダー イスカルスモウカム ホルダーイスカル
54,980税込60,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)32
X カムドリル/ホルダ イスカルX カムドリル/ホルダイスカル
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
新開発の超微粒子TiAINPVDコーティングは被削材を選ばず長い工具寿命と安定した加工ができます。標準径のボディに大径のヘッドが装着できます。加工径に合わせてボディ本体を持つ必要がなく、在庫が削減できます。新開発の自己拘束式クランプにより、ドリル本体を機械に取り付けたまま簡単迅速にヘッドが交換できます。
用途穴明け加工。刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)20有効長(mm)136トラスコ品番621-3529
カムドリル用ホルダー イスカルカムドリル用ホルダーイスカル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
シャンク径16
CoroTurn(R) XS 超硬ブランク サンドビックCoroTurn(R) XS 超硬ブランクサンドビック
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
D-969 12 アーバー エクステンション RIDGID(日本エマソン)D-969 12 アーバー エクステンションRIDGID(日本エマソン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
12”アーバーエクステンション。
用途7/16”用。適合機種53070・53075モデル番号:D-969
モジュラードリル パイロットドリル B510 ケナメタルモジュラードリル パイロットドリル B510ケナメタル
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
HTSドリルシステム用パイロットドリル。ノンコートHSS
加工径ΦD(mm)10
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
X 先端交換式ドリルホルダー イスカルX 先端交換式ドリルホルダーイスカル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式穴あけ工具。
材質スチール
C マルチマスタ IC908 COAT イスカルC マルチマスタ IC908 COATイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908トラスコ品番621-6072質量(g)10寸法(Φmm)29.5
C スモウカムIQヘッド IC908 COAT イスカルC スモウカムIQヘッド IC908 COATイスカル
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908
C DEG-Mfチップ IC808G COAT イスカルC DEG-Mfチップ IC808G COATイスカル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様DRG用チップ
ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業)ドリル TEZDDIJET(ダイジェット工業)
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」 マパールCPMill-Spot-Drill 「CPD100」マパール
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Chamfer 「CPM180」 マパールCPMill-Chamfer 「CPM180」マパール
7,998税込8,798
1本
当日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ホルダ DCN イスカルホルダ DCNイスカル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
L445
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)NTKカッティングツールズ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
モールステーパシャンクホルダ NTKカッティングツールズモールステーパシャンクホルダNTKカッティングツールズ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ストレートシャンクホルダ(インチサイズ) NTKカッティングツールズストレートシャンクホルダ(インチサイズ)NTKカッティングツールズ
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
刃径17.53~24.38部品名称クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9管用平行ねじ呼び径1/8"
ストレートシャンクホルダ(自動盤用) NTKカッティングツールズストレートシャンクホルダ(自動盤用)NTKカッティングツールズ
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
チップ 4C2ZH NTKカッティングツールズチップ 4C2ZHNTKカッティングツールズ
22,980税込25,278
1箱(2個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
チップ 4C2YH NTKカッティングツールズチップ 4C2YHNTKカッティングツールズ
22,980税込25,278
1箱(2個)
5日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
チップ 4C22H NTKカッティングツールズチップ 4C22HNTKカッティングツールズ
34,980税込38,478
1箱(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
チップ 4C21H NTKカッティングツールズチップ 4C21HNTKカッティングツールズ
29,980税込32,978
1箱(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
チップ 4C20H NTKカッティングツールズチップ 4C20HNTKカッティングツールズ
24,980税込27,478
1箱(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
チップ 45ZH NTKカッティングツールズチップ 45ZHNTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1箱(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質粉末ハイス(T15)コーティングALCrN刃先形状GEN2
チップ 45YH NTKカッティングツールズチップ 45YHNTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1箱(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質粉末ハイス(T15)コーティングALCrN刃先形状GEN2

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル