絞り込み
ブランド
  • ワルター(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • タイテックス(2)
  • グーリング(1)
  • 理研製鋼(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8(9)
シャンク径(Φmm)
  • 2.8
  • 2(13)
  • 3(50)
  • 4(39)
  • 5(33)
  • 6(75)
  • 7(32)
  • 8(70)
  • 9(30)
  • 10(80)
  • 11(33)
  • 12(81)
  • 12.5(12)
  • 13(28)
  • 14(54)
  • 15(21)
  • 16(62)
  • 18(23)
  • 20(42)
  • 25(33)
  • 32(25)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(1)
  • (1)
溝長(mm)
  • 16(2)
  • 33(6)
  • 50(1)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 46(2)
  • 61(6)
  • 100(1)
  • 150(1)
46・61・100・150
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
619税込681
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル(一般部品加工) タイテックス超硬ツイストドリル(一般部品加工)タイテックス
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ハイスその他ドリル