絞り込み
ブランド
  • 京セラ(4)
  • グーリング(2)
  • カーメックス(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ワルター(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 4.3(4)
  • 4.305(1)
  • 4.366(1)
  • 4.37(2)
  • 4.394(1)
  • 4.4(4)
  • 4.496(1)
  • 4.5(4)
  • 4.572(1)
  • 4.6(4)
  • 4.623(1)
  • 4.65(1)
  • 4.699(1)
  • 4.7(3)
  • 4305(1)
  • 4366(1)
  • 4394(1)
  • 4496(1)
  • 4572(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4.3(2)
  • 4.305(1)
  • 4.366(1)
  • 4.394(1)
  • 4.4(2)
  • 4.496(1)
  • 4.5(2)
  • 4.572(1)
  • 4.6(2)
  • 4.623(1)
  • 4.65(1)
  • 4.699(1)
  • 4.7(2)
  • 4305(1)
  • 4366(1)
  • 4394(1)
  • 4496(1)
  • 4572(1)
  • 4623(1)
  • 4699(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 10.0(1)
  • 24(8)
  • 33(1)
全長(mm)
  • 58
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 70(40)
  • 75(23)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 93(20)
  • 95(19)
  • 100(37)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(22)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
1,398税込1,538
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
4,598税込5,058
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング) 京セラストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
先端角140°の汎用ストレートドリルです。
用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)京セラ
5,698税込6,268
1本
29日以内出荷
先端角140°の汎用ストレートドリルです。
用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
超硬 多機能ミリング工具 カーメックス超硬 多機能ミリング工具カーメックス
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
角度α(°)90材種CR3
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル