絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.61(2)
  • 0.62(1)
  • 0.63(1)
  • 0.635(2)
  • 0.65(2)
  • 0.66(2)
  • 0.67(1)
  • 0.7(4)
  • 0.71(1)
  • 0.72(1)
  • 0.73(1)
  • 0.8(2)
  • 1.2(4)
  • 1.25(2)
  • 1.3(4)
  • 2(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.61(2)
  • 0.62(1)
  • 0.63(1)
  • 0.635(2)
  • 0.65(2)
  • 0.66(2)
  • 0.67(1)
  • 1.181(1)
  • 1.191(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2.34(1)
  • 3(6)
  • 1181(1)
  • 1191(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(3)
全長(mm)
  • 26(2)
  • 30(5)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 40(2)
  • 44.5(1)
  • 45(2)
  • 50(3)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 8
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 14(26)
  • 16(24)
  • 20(36)
  • 22(25)
  • 24(36)
  • 28(27)
  • 30(30)
  • 34(24)
  • 36(32)
  • 39(26)
  • 40(33)
  • 43(41)
  • 45(24)
  • 47(34)
  • 51(24)
  • 54(24)
  • 56(24)
  • 60(35)
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ(3)
  • グーリング(3)
  • ワルター(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ミニター(1)
  • 理研製鋼(1)
  • タイテックス(1)
京セラ・グーリング・ワルター・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・ミニター・理研製鋼・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.61(2)
0.635(2)
0.65(2)
0.66(2)
0.7(4)
0.8(2)
1.2(4)
1.25(2)
1.3(4)
2(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から8日以内出荷
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
ミニモ スチールトドリル ミニターミニモ スチールトドリルミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
8,998税込9,898
1箱(10本)
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬マイクロドリルタイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)京セラ
2,998税込3,298
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
2,798税込3,078
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
ハイスその他ドリル