絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 12(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(24)
- 8(21)
- 9(6)
- 9.5(7)
- 10(27)
- 12(24)
- 15(16)
- 16(7)
- 17(6)
- 19(6)
- 20(18)
- 21(9)
- 23(8)
- 24(7)
- 25(6)
- 26(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 8.5(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 38.1(1)
全長(mm)
- 75(1)
- 80(1)
材質
- 超硬合金(4)
ブランド
- 大日商(4)
- 三陽工業(3)
- Freud(1)
大日商・三陽工業・Freud
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
12(4)

ボーズ
大日商(13件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用
大日商¥4,798税込¥5,2781本当日出荷切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
新両段サジ
大日商¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター