絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18
  • 3(60)
  • 4(64)
  • 5(56)
  • 6(73)
  • 8(78)
  • 9(71)
  • 10(88)
  • 10.5(40)
  • 12(98)
  • 13(32)
  • 15(96)
  • 16(43)
  • 20(51)
  • 21(72)
  • 24(68)
  • 25(36)
  • 26(34)
  • 27(35)
  • 30(44)
全長(mm)
  • 36(4)
  • 39(3)
  • 82(4)
  • 92(4)
  • 114(3)
  • 115(3)
  • 120(5)
  • 130(2)
  • 150(10)
  • 178(2)
  • 200(4)
  • 205(4)
  • 220(2)
  • 222(2)
  • 230(3)
  • 232(2)
  • 250(2)
  • 280(4)
  • 310(3)
  • 500(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 6.35(24)
  • 7(1)
  • 10(19)
  • 11(3)
  • 12(23)
  • 12.5(3)
  • 13(9)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 70(11)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 130(4)
  • 135(5)
  • 140(1)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
  • 230(2)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 1100(1)
  • 1400(1)
材質
  • その他(1)
  • クロムモリブデン鋼(3)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(3)
  • 炭素工具鋼(3)
  • 超硬合金(4)
  • (19)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • スターエム(50)
  • 大西工業(11)
  • 大日商(4)
  • 三陽工業(3)
  • ALPEN(3)
  • TRUSCO(2)
  • 粂田ギムネ製作所(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • RELIEF(1)
  • JOB Master(1)
  • スタックスツールス(1)
  • Freud(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・大日商・三陽工業・ALPEN・TRUSCO・粂田ギムネ製作所・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・EFFORT(エホート)・アックスブレーン・エスコ・RELIEF・JOB Master・スタックスツールス・Freud
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 竹用ドリル スターエム

    竹用ドリル

    スターエム(104件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
    用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(99件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ

    ビット 木工兼用 先ネジタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.7 インパクトビット ロング スターエム

    No.7 インパクトビット ロング

    スターエム(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • ボーズ 大日商

    ボーズ

    大日商(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • プラスチックビット スターエム

    プラスチックビット

    スターエム(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • No.7 ロングドリル 大西工業

    No.7 ロングドリル

    大西工業(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー木工ドリル アックスブレーン

    スーパー木工ドリル

    アックスブレーン(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
    用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
  • 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業

    木工用スケールビット ロングNo.10

    大西工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
    用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • No.6L ロングドリル スターエム

    No.6L ロングドリル

    スターエム(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)600有効長(mm)500適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • No.25 木工用SDSビット 大西工業

    No.25 木工用SDSビット

    大西工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
    用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
  • コバルトハイス木工ドリル ALPEN

    コバルトハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
    用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ深さ400mmまで対応。
    全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • トップベアリングパターンビット スタックスツールス

    トップベアリングパターンビット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6
  • 木工用皿錐 粂田ギムネ製作所

    木工用皿錐

    粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
    用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ロングタイプ

    スターエム(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業

    No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)

    大西工業
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動式ですから電源のないところでも使用可能。
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.4L ロングドリル スターエム

    No.4L ロングドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    240mm以上の深い穴向き。
    全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮ソケット のびるーのL スターエム

    伸縮ソケット のびるーのL

    スターエム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
    材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)200外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ

    スターエム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • No.9 クギ切りドリル ショート スターエム

    No.9 クギ切りドリル ショート

    スターエム(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
    用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • カサ付面取 大日商

    カサ付面取

    大日商(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付
  • 18x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-118
  • 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリル付)

    スターエム
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
木工用