絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20
- 1(1,356)
- 1.5(1,299)
- 2(1,771)
- 2.5(1,368)
- 3(2,572)
- 3.5(1,429)
- 4(2,676)
- 4.5(1,327)
- 5(2,628)
- 5.5(1,293)
- 6(3,102)
- 7(1,715)
- 8(2,906)
- 9(1,701)
- 10(3,107)
- 11(1,545)
- 12(2,968)
- 14(1,411)
- 16(2,064)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(19)
- 6.35(19)
- 10(32)
- 10.5(5)
- 12(20)
- 12.65(3)
- 12.7(7)
- 13(20)
- 16(31)
- 18(25)
- 19(5)
- 19.6(6)
- 20(1,276)
- 25(46)
- 32(10)
- BS7(6)
- M10(5)
- MT2(41)
- MT3(5)
- その他(11)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(194)
- 104(126)
- 105(46)
- 110(112)
- 115(59)
- 120(58)
- 125(85)
- 130(61)
- 131(38)
- 140(106)
- 145(41)
- 150(125)
- 155(38)
- 160(92)
- 180(54)
- 200(79)
- 220(31)
- 230(26)
- 250(68)
- 300(25)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(40)
- その他(40)
- クロムモリブデン鋼(3)
- コバルトハイス(169)
- サーメット(7)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(2)
- ハイス(340)
- バナジウムハイス(4)
- 合金工具鋼(7)
- 炭素工具鋼(4)
- 粉末ハイス(119)
- 超硬合金(954)
- 鋼(12)
溝長(mm)
- 30(14)
- 45(10)
- 60(12)
- 66(13)
- 70(9)
- 74(8)
- 79(14)
- 80(10)
- 100(17)
- 101(15)
- 110(7)
- 120(8)
- 125(12)
- 140(26)
- 150(30)
- 160(14)
- 200(28)
- 250(15)
- 300(17)
- 400(20)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(43)
- VCDコーティング(2)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(24)
- アルミナ系コーティング(12)
- クロム系コーティング(8)
- チタン系コーティング(88)
- ノンコーティング(30)
- ホモ処理(15)
- 黒色表面処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(183)
- OSG(オーエスジー)(150)
- S&K(三興製作所)(133)
- 京セラ(95)
- 三菱マテリアル(92)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(89)
- EIKO(栄工舎)(75)
- WIDIN(74)
- グーリング(66)
- ケナメタル(57)
- FKD(フクダ精工)(49)
- DIJET(ダイジェット工業)(43)
- タンガロイ(42)
- 岡崎精工(40)
- TOTIME(37)
- プロトティップ(37)
- 大洋ツール(36)
- ヤマト(切削工具)(34)
- 三洋工具(33)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・京セラ・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・WIDIN・グーリング・ケナメタル・FKD(フクダ精工)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・岡崎精工・TOTIME・プロトティップ・大洋ツール・ヤマト(切削工具)・三洋工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(251)
グリーン購入法適合(40)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
アンカードリル (SDS 全長260タイプ)
サンコーテクノ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥29,040~税込¥31,944~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材