絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
459件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
フラッシュビット SK11フラッシュビットSK11
1,098税込1,208
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬寸法(mm)6.4×20
U溝ビット SK11U溝ビットSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
両偏心トリマー 大日商両偏心トリマー大日商
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
横ミゾビット用付属ベアリング 大日商横ミゾビット用付属ベアリング大日商(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャクリ面 大日商シャクリ面大日商(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
欠品中
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16呼称6×26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)仕様コロ付(Φ8mm)シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
コーナービット ボーズ面 トリマー用 大日商コーナービット ボーズ面 トリマー用大日商
5,498税込6,048
1個
当日出荷
デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13
超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取りBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコルータービット(3.2R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-65
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用兼房
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り刃径(Φmm)10全長(mm)55刃長(mm)9付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1替刃仕様No.99対応機械トリマー
ダイヤコスモビットZERO 兼房ダイヤコスモビットZERO兼房
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
スパイラルビット 兼房スパイラルビット兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
超硬ルータービットセット ウッドクラフター超硬ルータービットセットウッドクラフター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(6本)ほか
当日出荷
溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
トリマービットアリ錐 RELIEFトリマービットアリ錐RELIEF(2件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。軸径(Φmm)6形状アリ錐
トリマービットクラシック RELIEFトリマービットクラシックRELIEF(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)58刃長(mm)15形状クラシック面取径(mm)4.8R刃幅(mm)32ベアリング外径E(mm)12.7
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット フラッシュビットEARTH MAN
819税込901
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 目地払いビットEARTH MAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
超硬トリマ・ルータービット アリ錐 EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット アリ錐EARTH MAN(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材のアリ溝加工に。
超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット サジ面ビットEARTH MAN(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
超硬ストレートビット 京セラインダストリアルツールズ超硬ストレートビット京セラインダストリアルツールズ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
寸法B(mm)6
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超硬一段フラッシュビット 大日商超硬一段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
V溝ビット 大日商V溝ビット大日商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)57刃長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレート 大日商超硬ストレート大日商
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット DREMEL(ドレメル)ルータービットDREMEL(ドレメル)(2件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷
木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm)3.2材質ハイス
超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用) 大日商超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)大日商
3,798税込4,178
1本
当日出荷
刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。刃径(Φmm)10刃長(mm)24全長(mm)70適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3質量(g)50使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ シャープ 替刃 スターエムネオ シャープ 替刃スターエム
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
突板テープカッター用の替刃です。円形刃は360度使用可能です。
用途円形刃は360度使用可能材質合金工具鋼セット内容固定ネジ
トリマービット PROXXON(プロクソン)トリマービットPROXXON(プロクソン)
879税込967
1本
当日出荷
用途木材の面取りシャフト径(Φmm)3.2適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質(チップ)超硬
トリマービット 棒 PROXXON(プロクソン)トリマービット 棒PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木材の溝掘り、面取りシャフト径(Φmm)3.2適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)種別材質(チップ)超硬
アリギリ 大日商アリギリ大日商(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)13シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8K(°)75呼称6×15刃径A(Φmm)15寸法C(mm)8仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸筆型ワイヤー真鍮 EARTH MAN六角軸筆型ワイヤー真鍮EARTH MAN
649税込714
1個
翌々日出荷
底面の作業に!
用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
樹脂用ストレートビット6X6 マキタ樹脂用ストレートビット6X6マキタ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ストレートビット6X12 マキタストレートビット6X12マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ルータービット(12.7R/ボーズ面) エスコルータービット(12.7R/ボーズ面)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-68
エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴兼房
8,498税込9,348
1箱(10枚)
5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ兼房
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ兼房
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
6本組 ルータービットセット エスコ6本組 ルータービットセットエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
トリーマービット 兼房トリーマービット兼房
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
ルーター・トリマービット ミックス 6本セット BOSCH(ボッシュ)ルーター・トリマービット ミックス 6本セットBOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1セット(6本)
当日出荷
最も多く使われるコーナービットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。トリムおよびエッジルータービットセット(6ピース)には、フラッシュトリミング、面取り、ラウンディングのためのエッジルータービットが含まれているほか、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング2個)も付属しています。
セット内容ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、スペアベアリング:2個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター