絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 12
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(5)
- 5(2)
- 6(153)
- 6.35(3)
- 6.5(4)
- 8(7)
- 10(1)
- 11.1(3)
- 15(1)
- 15.08(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 21.5(4)
- 25(1)
- 27.5(4)
- 40(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(8)
- 8(7)
- 9(3)
- 10(11)
- 12(18)
- 12.7(2)
- 15(8)
- 16(3)
- 18(4)
- 20(7)
- 21(4)
- 24(4)
- 25(3)
- 30(3)
- 43(4)
- 49(4)
- 55(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.1(1)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 15(4)
- 15.5(1)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(10)
- 21(2)
- 24(3)
- 25(10)
- 29.5(2)
- 30(14)
- 35(2)
- 38.1(2)
- 40(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20(1)
- 44(1)
- 48(1)
- 53.5(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 60.3(2)
- 61(1)
- 61.2(1)
- 65(6)
- 66.2(1)
- 67.5(1)
- 70(8)
- 75(9)
- 80(3)
- 86(3)
- 100(1)
- 101(1)
- 106.8(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(24)
- 鋼(3)
ブランド
- 大日商(21)
- Freud(13)
- 三陽工業(7)
- ライト精機(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- マキタ(2)
- 庄田鉄工(2)
- Linc(2)
- 高橋刃物工業(1)
大日商・Freud・三陽工業・ライト精機・BIGMAN(ビッグマン)・マキタ・庄田鉄工・Linc・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3.2(5)
6(153)
6.35(3)
6.5(4)
8(7)
11.1(3)
12
21.5(4)
27.5(4)
40(2)
シャンク径(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ガイドベアリング付ストレート
大日商(50件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ボーズ
大日商(13件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
ルータービット(ソリッド)
庄田鉄工¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
らくらくニックビット
大日商(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。シャンク径(Φmm)12
ギンナン
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
ルータービット(付刃)
庄田鉄工¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ
ライト精機¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット材質超硬寸法L(mm)70刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
ヒョータン
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用
大日商¥4,798税込¥5,2781本当日出荷切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
両段サジ
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から9日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃)
Linc¥879税込¥9671本4日以内出荷ルーター用超硬ストレートビット(2枚刃)です。用途木材の加工に。軸径(Φmm)12サイズ12×12質量(g)108
トリマ・ルータービット 超硬1段フラッシュ(片面)
Linc¥989税込¥1,0881本4日以内出荷ルーター用超硬1段フラッシュです。用途木材の加工・ベニヤボード等の切り抜きに。軸径(Φmm)12サイズ12×12質量(g)103
超硬アリギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥589税込¥6481本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)12寸法(mm)38×12×12質量(g)8.7刃先径(Φmm)12先端形状アリギリ
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター