絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
459件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
ルーター・トリマービット ストレート 6本セット BOSCH(ボッシュ)ルーター・トリマービット ストレート 6本セットBOSCH(ボッシュ)
8,698税込9,568
1セット(6本)
当日出荷
最も多く使われるストレートビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。ストレートルータービットセット(6ピース)では、溝切りおよび切込みのための最も一般的なストレートルータービットを選択できます。
セット内容ストレートビット:6×20、8×20、10×30、12×30、16×30、20×30シャンク径(Φmm)6
ARDEN トリマービット 凸凹面 ARDENARDEN トリマービット 凸凹面ARDEN
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能品番JS-50寸法H(mm)66寸法A(mm)41寸法S(mm)6寸法D(mm)36.1寸法E(mm)22寸法B(mm)6.4寸法C(mm)9.5
面取りビット7.5° SK11面取りビット7.5°SK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×13、ベアリング12.7角度(°)7.5
アリ錐 SK11アリ錐SK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
トリマービット甲丸 RELIEFトリマービット甲丸RELIEF
999税込1,099
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)54刃長(mm)22形状甲丸面取径(mm)5R刃幅(mm)25
超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビットEARTH MAN
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)9.5
超硬ストレートビット 京セラインダストリアルツールズ超硬ストレートビット京セラインダストリアルツールズ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
木工用ドリルビット BLACK&DECKER木工用ドリルビットBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1セット(10個)
5日以内出荷
木工用のドリルビットです。
用途木工用材質仕様丸軸ドリルビットトラスコ品番810-9044セット内容ドリルビット(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1計13本質量(g)190
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業No.32 木工用しいたけ錐(半月型)大西工業
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.22S 6角軸タボ錐セット 大西工業No.22S 6角軸タボ錐セット大西工業
869税込956
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。 ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)ライト精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
蝶番ビット 大日商蝶番ビット大日商
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)75刃長(mm)35刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
横ミゾビット用ベアリング 大日商横ミゾビット用ベアリング大日商
749税込824
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレートビット6 マキタダイヤストレートビット6マキタ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途サイディング、スレート、磁器タイル適合機種3706BSK、(3706)径(Φmm)6
サン・ガイド付き角面ビット 三陽工業サン・ガイド付き角面ビット三陽工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のC面をとる刃物です。
刃数2
超硬二段フラッシュビット 大日商超硬二段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法G(mm)11
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ ライト精機トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュライト精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)70材質超硬刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
ハギ合せオスビット 大日商ハギ合せオスビット大日商
9,998税込10,998
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用全長L(mm)67.5寸法A1(mm)28寸法A2(mm)30寸法l1(mm)8寸法l2(mm)8シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)17仕様コロ付付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個トラスコ品番796-4773材質超硬呼称ハギ合わせオスビットシャンク径d(Φmm)6間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6RoHS指令(10物質対応)対応
ヒョータン 大日商ヒョータン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
ストレートビット6X3 マキタストレートビット6X3マキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X4 マキタストレートビット6X4マキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X6(2枚刃) マキタストレートビット6X6(2枚刃)マキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X20 マキタストレートビット6X20マキタ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ストレートビット6X7 マキタストレートビット6X7マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
六角軸ゴム砥石 TAKAGI(高儀)六角軸ゴム砥石TAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー 低振動・低騒音 日本製
用途金属の磨きや表面調整に!仕様円柱型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25
球型ダイヤモンド砥石 EARTH MAN球型ダイヤモンド砥石EARTH MAN
499税込549
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
彫り加工の定番品。材質を選ばず加工が可能です。
用途ガラス彫刻・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])30,000
丸面ビット12X6R マキタ丸面ビット12X6Rマキタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X9 マキタストレートビット6X9マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
V溝ビットトガリ6X20 マキタV溝ビットトガリ6X20マキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
超硬V溝ビット BIGMAN(ビッグマン)超硬V溝ビットBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレートBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
2枚刃 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレートBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
ルータービット(シャクリ面) エスコルータービット(シャクリ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-78
ルータービット(4R/ヒョータン面) エスコルータービット(4R/ヒョータン面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-72
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート兼房
21,980税込24,178
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ兼房
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工刃径(Φmm)12軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ兼房
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
用途穴あけ・座ぐり溝加工用全長(mm)75付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工刃径(Φmm)12付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)12刃数(p)1

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター