絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
459件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
ラバー砥石ホイール型 EARTH MANラバー砥石ホイール型EARTH MAN
399税込439
1個
5日以内出荷
微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
ラバー砥石円筒型 EARTH MANラバー砥石円筒型EARTH MAN
399税込439
1個
5日以内出荷
微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
ラバー砥石涙型 EARTH MANラバー砥石涙型EARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
六角軸筆型ワイヤー鋼線 EARTH MAN六角軸筆型ワイヤー鋼線EARTH MAN
499税込549
1個
5日以内出荷
底面の作業に!
用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ダイヤモンドカッター EARTH MANダイヤモンドカッターEARTH MAN
799税込879
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドを電着したカッターです。ガラス、石の切断には熱を嫌うので水を垂らしながらの作業が向きます。
用途ガラス・石材・貝殻等の切断作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])15,000
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用大日商
3,898税込4,288
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット大日商
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
コロ付隅丸12X35 マキタコロ付隅丸12X35マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
サッシビットトガリ6X8 マキタサッシビットトガリ6X8マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
丸面ビット6X8R マキタ丸面ビット6X8Rマキタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
フラッシュビット両面6X6 マキタフラッシュビット両面6X6マキタ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ハギ合わせビット凹12X38 マキタハギ合わせビット凹12X38マキタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ハギ合わせビット凸12X38 マキタハギ合わせビット凸12X38マキタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
サジ面ビット6X8R マキタサジ面ビット6X8Rマキタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ストレートビット30-30 マキタストレートビット30-30マキタ
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
ストレートビット36-40 マキタストレートビット36-40マキタ
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
ギンナン面ビット12X4R マキタギンナン面ビット12X4Rマキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
U溝ビット6X6 マキタU溝ビット6X6マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アリ溝ビット48-27 マキタアリ溝ビット48-27マキタ
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
U溝ビット12X12 マキタU溝ビット12X12マキタ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
アリ溝ビット8X15L マキタアリ溝ビット8X15Lマキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット エスコ45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセットエスコ
60,700税込66,770
1組
翌日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用アズワン品番67-4721-09
GREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組 アークランズGREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組アークランズ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
木材の穴あけ、止め穴加工、傾斜穴の穴あけにご使用頂けます。 よく使う5つのサイズのセットです。
仕様●用途:一般木材の穴あけ、止め穴、傾斜穴あけに●5本組●セット内容:15、20、25、30、35mmが各1本ずつ●適正回転数:1,500min-1●六角軸径:6.35mm●種類:木工用アズワン品番68-4534-87
軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズエスコ
2,620税込2,882
1セット
翌日出荷
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタンアズワン品番65-9288-02
軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズエスコ
2,400税込2,640
1セット
8日以内出荷
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#46(桃/PA)#46(白/セラミック)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ16×32(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/48,500~60,600rpm #46(PA)/23,500~41,100rpm #46(セラミック)/44,100~73,500rpm #80/29,300~47,000rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #46(PA)/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46(セラミック)/チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタンアズワン品番65-9288-03
超硬ギンナン面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
超硬両断面サジ面 BIGMAN(ビッグマン)超硬両断面サジ面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
超硬1段フラッシュ片面 BIGMAN(ビッグマン)超硬1段フラッシュ片面BIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途ベニヤボード等のくりぬきに。材質スチール先端形状1段フラッシュ片面
超硬アリギリ BIGMAN(ビッグマン)超硬アリギリBIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)12寸法(mm)38×12×12質量(g)8.7刃先径(Φmm)12先端形状アリギリ
超硬角面 BIGMAN(ビッグマン)超硬角面BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
超硬U溝ビット BIGMAN(ビッグマン)超硬U溝ビットBIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1本
3日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
超硬ヒョウタン面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ヒョウタン面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)28.1タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状ひょうたん面コロ付き
超硬ボーズ 面コロ付 BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ 面コロ付BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)54×28×28質量(g)30.6タイプ3分刃先径(Φmm)28先端形状ボーズ面コロ付
トリマービット 6点セット BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 6点セットBIGMAN(ビッグマン)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。
用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
超硬ボーズ面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ面BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)49×20×20質量(g)17タイプ2分刃先径(Φmm)21先端形状ボーズ面コロ付
超硬カサ付 目地払 BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 目地払BIGMAN(ビッグマン)
779税込857
1本
3日以内出荷
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレートBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
ECOエンシン替刃 兼房ECOエンシン替刃兼房
13,980税込15,378
1シート(12枚)
5日以内出荷
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
レイズドパネルビット FreudレイズドパネルビットFreud
42,980税込47,278
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)89刃長(mm)25全長(mm)75寸法R(mm)R1:30、R2:6
ドアプルビット FreudドアプルビットFreud
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)47刃長(mm)28.7全長(mm)66.7

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター