絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
459件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
ウッドボウルビット FreudウッドボウルビットFreud
12,980税込14,278
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)6刃径(Φmm)19刃長(mm)15.9全長(mm)58.7寸法R(mm)6.35
フィニッシングルーターカッター FreudフィニッシングルーターカッターFreud
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
ブレード変換リング Freudブレード変換リングFreud
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
変換リングを装着すれば、お使いの機器でFreudブレード が使用可能です。 日本主力メーカーモデル(内径25.4mm/20mm)の丸ノコなどに取り付けられます。
Standard reduction rings for saw blades FreudStandard reduction rings for saw bladesFreud
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
外径(Φmm)30
フェイスモールディングビット FreudフェイスモールディングビットFreud
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12
マッチドプロファイルアンドスクライブビット FreudマッチドプロファイルアンドスクライブビットFreud
35,980税込39,578
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)42.9刃長(mm)19全長(mm)77
ウィンドウズルータービット FreudウィンドウズルータービットFreud
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12寸法R(mm)6
トップベアリングフィンガージョイントビット FreudトップベアリングフィンガージョイントビットFreud
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12
ロックマイタービット FreudロックマイタービットFreud
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12
ウィングスロッティングカッター FreudウィングスロッティングカッターFreud
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
刃径(Φmm)50.8全長(mm)60.3ベアリング外径(Φmm)22
トップベアリングフラッシュトリムビット FreudトップベアリングフラッシュトリムビットFreud
10,980税込12,078
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)6
ベアリングフラッシュトリムビット FreudベアリングフラッシュトリムビットFreud
7,998税込8,798
1本
11日以内出荷
付属品ベアリング
ラビッティングビッツウィズベアリング FreudラビッティングビッツウィズベアリングFreud
16,980税込18,678
1本
11日以内出荷
刃径(Φmm)34.9刃長(mm)12.7溝深さ(mm)7.9-12.7
モーティシングビット FreudモーティシングビットFreud
6,498税込7,148
1本
11日以内出荷
テーブルエッヂビット FreudテーブルエッヂビットFreud
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12
ダブルフルートストレートビット FreudダブルフルートストレートビットFreud
7,498税込8,248
1本
11日以内出荷
ルータービット(5R/甲丸) エスコルータービット(5R/甲丸)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-79
ルータービット(14°/アリ錐) エスコルータービット(14°/アリ錐)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:12.7mm●角度:14°●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-77
ルータービット(9°/アリ錐) エスコルータービット(9°/アリ錐)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-76
ルータービット(6.3R/U溝) エスコルータービット(6.3R/U溝)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-75
ルータービット(6.3R/ヒョータン面) エスコルータービット(6.3R/ヒョータン面)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:17mm●角度:6.3R●全長:57mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-73
ルータービット(12.7R/サジ面) エスコルータービット(12.7R/サジ面)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:15mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-71
ルータービット(6.3R/サジ面) エスコルータービット(6.3R/サジ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mmアズワン品番65-2232-69
ルータービット(9.5R/ボーズ面) エスコルータービット(9.5R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:28.6mm●刃長:15mm●全長:50mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-67
ルータービット(6.3R/ボーズ面) エスコルータービット(6.3R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-66
ルータービット(ストレート) エスコルータービット(ストレート)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
ルーター用フラッシュビット(片面用) エスコルーター用フラッシュビット(片面用)エスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
EA803AS・EA803AC用ルータービットです。 フラッシュビット(片面用) ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
ルータービットセット エスコルータービットセットエスコ
8,840税込9,724
1セット(6本)ほか
翌日出荷
エース 替刃チップ 調整式溝切りカッター用チップ 兼房エース 替刃チップ 調整式溝切りカッター用チップ兼房
16,980税込18,678
1箱(10枚)
5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法T(mm)2寸法W(mm)14替刃仕様No.214
エース 替刃チップ ボーリングチップ 兼房エース 替刃チップ ボーリングチップ兼房
12,880税込14,168
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
エース 替刃チップ 菱形 兼房エース 替刃チップ 菱形兼房(1件のレビュー)
16,880税込18,568
1箱(10枚)
5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
エース 替刃チップ 毛引用チップ 兼房エース 替刃チップ 毛引用チップ兼房
9,798税込10,778
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法W(mm)14
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット 兼房替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット兼房
27,880税込30,668
1本
5日以内出荷
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用軸径(Φmm)12全長(mm)85付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシン
替刃式 エース 留め削りビット 兼房替刃式 エース 留め削りビット兼房
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途化粧板などの留め削り、面取り加工仕様傾斜45°付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)23刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ兼房
29,980税込32,978
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト締付ボルトM3×15キャップボルト刃数(p)2対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース ボーリングビット 毛引付 兼房替刃式 エース ボーリングビット 毛引付兼房
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工軸径(Φmm)12全長(mm)70刃長(mm)12付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト刃数(p)2仕様毛引付替刃2枚仕様対応機械NCルーター・ルーターマシン
替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 目地払いビット トリマー用兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工刃径(Φmm)10付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1対応機械トリマー
替刃式 エース フェイスカッター 兼房替刃式 エース フェイスカッター兼房
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
用途電動トリマーによる各種目地払い加工付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4材質強化アルミ(台金)外径(Φmm)66刃数(p)2替刃仕様No.301-FC締付ボルトB306刃厚T(mm)30穴径M14
替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用 兼房替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用兼房
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用付属品L型レンチ 3mm材質強化アルミ(台金)穴径(Φmm)15外径(Φmm)75刃数(p)4締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター