絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5(7)
シャンク形状

ストレート(2)
全長(mm)
- 100(5)
- 200(1)
- 240(1)
溝長(mm)
- 55(3)
- 65(2)
- 120(1)
- 150(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.5
- 3(13)
- 3.2(8)
- 3.4(14)
- 3.5(19)
- 4(16)
- 4.3(14)
- 4.5(20)
- 4.8(11)
- 5(13)
- 5.3(13)
- 5.5(14)
- 6(15)
- 6.35(47)
- 6.4(14)
- 7(8)
- 8(12)
- 8.5(8)
- 10(32)
- 13(33)
- 18(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(2)
- 超硬合金(2)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ハウスビーエム(4)
- ユニカ(2)
- TRUSCO(1)
ハウスビーエム・ユニカ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.5(7)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
ユニカ¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥659~税込¥725~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ