絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(5)
  • 14(1)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
  • 16.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(7)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 1000
  • 85(25)
  • 90(27)
  • 95(15)
  • 100(32)
  • 110(34)
  • 115(16)
  • 116(11)
  • 120(11)
  • 125(14)
  • 150(35)
  • 160(31)
  • 166(8)
  • 170(8)
  • 200(10)
  • 210(10)
  • 250(16)
  • 260(14)
  • 280(24)
  • 450(13)
溝長(mm)
  • 100(1)
  • 200(5)
  • 870(1)
  • 940(1)
  • 950(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(8)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(5)
  • ミヤナガ(4)
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フィッシャー(1)
  • ALPEN(1)
  • 関西工具製作所(1)
ユニカ・ミヤナガ・サンコーテクノ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・フィッシャー・ALPEN・関西工具製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(3)
10.5(1)
12(3)
12.5(5)
14(1)
14.5(2)
15(1)
16.5(1)
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
アンカー打込棒 ミヤナガアンカー打込棒ミヤナガ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカコンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングユニカ(3件のレビュー)
5,429税込5,972
1個ほか
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
7,098税込7,808
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカSDSプラスUX(クロス)スーパーロングユニカ
4,995税込5,495
1個ほか
当日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
SDSプラスロングアダプター サンコーテクノSDSプラスロングアダプターサンコーテクノ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金シャンクSDSplus適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
SDS延長シャンク ユニカSDS延長シャンクユニカ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガデルタゴンビット SDSプラスミヤナガ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数3
SDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプ ミヤナガSDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプミヤナガ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
適合3030用適合ねじ径(M)(mm)10適合ねじ径(inch)W3/8
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
SDSUX(クロス)スーパーロング ユニカSDSUX(クロス)スーパーロングユニカ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番154-2129適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンク形状SDSplus刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル