ライト精機
袋入り鉄工ドリル
1袋10本入りです。
喰いつきが良いXシンニング加工です。
鉄・アルミ・木材に使用可能です。
用途
鉄・アルミ・木材に。
トラスコ品番
274-8453
全長(mm)
75
溝長(mm)
43
シャンク径(mm)
3.8
刃径(mm)
3.8
内容量
1袋(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977527
013119
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください