絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 45
  • 85(39)
  • 90(43)
  • 95(25)
  • 100(52)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(41)
  • 305(29)
  • 450(17)
  • 540(15)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 90(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 6.35(1)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • ユニカ(1)
  • RELIEF(1)
ユニカ・RELIEF
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(1)
3.5(1)
  • 充電ビットセット RJ(3本セット) ユニカ

    充電ビットセット RJ(3本セット)

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • ダイヤモンドドリル RELIEF

    ダイヤモンドドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル