絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 14.5(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 16.5(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 19(4)
- 20(3)
- 32(3)
- 38(3)
- 50(4)
- 65(4)
- 80(3)
- 100(3)
- 110(2)
- 120(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(6)

SDSマックス(1)

ストレート(2)
全長(mm)
- 153(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 240(1)
- 280(1)
- 320(1)
- 325(1)
- 500(1)
- 750(1)
溝長(mm)
- 130
- 40(10)
- 42(14)
- 45(53)
- 50(96)
- 55(17)
- 65(35)
- 70(18)
- 75(19)
- 80(10)
- 90(41)
- 100(71)
- 120(18)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(56)
- 250(21)
- 300(13)
- 400(43)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- その他(1)
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- ヒルティ(HILTI)(5)
- ミヤナガ(3)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(2)
- ハウスビーエム(1)
- コマドリル(1)
ヒルティ(HILTI)・ミヤナガ・サンコーテクノ・ユニカ・ハウスビーエム・コマドリル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
17(3)
19(4)
20(3)
32(3)
38(3)
50(4)
65(4)
80(3)
100(3)
120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥7,313~税込¥8,044~1本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ITドリルボディ
ミヤナガ¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
コアビット TE-C-DS
ヒルティ(HILTI)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-HD
ヒルティ(HILTI)¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
コアビット TE-C-WD
ヒルティ(HILTI)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から18日以内出荷用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)
コマドリル¥6,398~税込¥7,038~1本6日以内出荷施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用