絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
シャンク形状

ストレート(2)

六角軸(3)
全長(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 85(2)
- 90(1)
- 94(1)
- 100(1)
- 107(2)
- 109(1)
- 154(1)
溝長(mm)
- 40
- 42(14)
- 45(53)
- 50(96)
- 55(17)
- 65(35)
- 70(18)
- 75(19)
- 80(10)
- 90(41)
- 100(71)
- 120(18)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(56)
- 250(21)
- 300(12)
- 400(43)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 6.35(2)
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- モノタロウ(1)
- ライト精機(2)
- KIドリル(2)
- サンコーテクノ(1)
- ミヤナガ(1)
- RELIEF(1)
- ハウスビーエム(1)
- SKC(1)
モノタロウ・ライト精機・KIドリル・サンコーテクノ・ミヤナガ・RELIEF・ハウスビーエム・SKC
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(2)
3.5(2)
4(1)
4.3(1)
4.4(1)
4.5(2)
4.8(2)
5(1)
12(1)
12.5(1)

コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
六角軸コンクリートドリル
RELIEF(23件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
SDSツバ付クロスビット
KIドリル¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から11日以内出荷内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル