絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 5.3(2)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.4(4)
  • 6.5(4)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(3)
  • 8.5~10(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 10.5~12(1)
  • 11(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
シャンク形状
テーパー(2)
シャンク形状
六角軸(2)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 110(4)
  • 115(5)
  • 175(1)
溝長(mm)
  • 60
  • 40(10)
  • 42(14)
  • 45(53)
  • 50(96)
  • 55(17)
  • 65(35)
  • 70(18)
  • 75(19)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 120(18)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(30)
  • 200(56)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(43)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
  • MT1(1)
  • その他(2)
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ライト精機(1)
  • trad(1)
  • SKC(1)
  • ALPEN(1)
  • 神王工業(1)
ミヤナガ・ハウスビーエム・サンコーテクノ・ライト精機・trad・SKC・ALPEN・神王工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5.3(2)
5.5(3)
6(4)
6.4(4)
6.5(4)
7(2)
7.5(2)
8(2)
8.5(3)
11(1)
  • コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス) trad

    コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)

    trad(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    強力先端チップで切れ味抜群!
    材質40CR/刃先:YG8シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)60適合機種軽量ハンマードリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
  • スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業

    スーパーマルチビット SMBタイプ

    神王工業
    909税込1,000
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
    用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • ITダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ITダイヤドリルボディ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • デルタゴンビット テーパー軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット テーパー軸

    ミヤナガ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
    刃数3シャンク形状テーパー軸
  • オールドリルMTタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTタイプ

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    5日以内出荷
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
    用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    チャックはテーパーアダプターに準じます。
    用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
  • 六角軸コンクリートロングドリル ライト精機

    六角軸コンクリートロングドリル

    ライト精機
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    シャンク形状六角軸材質超硬全長(mm)175

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル