絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.3(2)
- 7(5)
- 7.5(6)
- 8(7)
- 8.5(7)
- 9(2)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 12.7(2)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 14.3(1)
- 14.5(4)
- 15(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(2)

ストレート(3)

テーパー(2)

六角軸(5)
全長(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(5)
- 122(1)
- 125(5)
- 210(1)
溝長(mm)
- 70
- 40(10)
- 42(14)
- 45(54)
- 50(96)
- 55(17)
- 65(35)
- 75(19)
- 90(41)
- 100(69)
- 120(18)
- 130(14)
- 150(24)
- 160(21)
- 165(30)
- 200(55)
- 250(20)
- 300(14)
- 400(41)
- 880(13)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6.35(3)
- 7(2)
- 7.2(1)
- 7.5(2)
- 8(3)
- 8.5(3)
- MT1(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
- 合金鋼(1)
- 超硬合金(5)
合金工具鋼・合金鋼・超硬合金
ブランド
- SKC(1)
- コマドリル(2)
- サンコーテクノ(9)
- ハウスビーエム(4)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
SKC・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ミヤナガ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7(5)
7.5(6)
8(7)
8.5(7)
11(2)
12(2)
12.5(2)
12.7(2)
13.5(2)
14.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
六角軸ビットJ型
ハウスビーエム(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
アメラドリルAMDタイプ
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。適合機種回転用電気ドリル全長(mm)120有効長(mm)70材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥929~税込¥1,022~1本5日以内出荷から7日以内出荷石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型
コマドリル¥789~税込¥868~1本6日以内出荷から8日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
マルチドライバードリル
サンコーテクノ¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
ユニカ¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
デルタゴンビット テーパー軸
ミヤナガ¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。刃数3シャンク形状テーパー軸
テクノ AXドリル
サンコーテクノ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用トラスコ品番817-9570適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)122刃先径(Φmm)14.5刃径(Φmm)14.5有効長(mm)70シャンク6.35六角軸
ストッパーツキパワーキュージンドリル
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus